PIAB ZUIGNAP VLAK VL50FC TPE-U 50 0202101

Zuignap

Zie technische informatie

Referenties

Piab:0202101
Rubix:A0080187
Fabrikant:0202101
PIAB ZUIGNAP VLAK VL50FC TPE-U 50 0202101

Technische samenvatting

Materiaaltpe
Diameter50 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Productdetails : PIAB ZUIGNAP VLAK VL50FC TPE-U 50 0202101


Value Line-zuignappen zijn geschikt voor standaard-/basistoepassingen. Het programma bestaat uit vlak-concaaf, balg- en lange balgvormen. De zuignappen leveren goede prestaties tegen een voordelige prijs. Ze hebben lange dunne lippen voor een goede afdichting op licht gegolfde oppervlakken, zoals golfkarton. De producten zijn wereldwijd leverbaar uit voorraad.

Sterke punten

•Geschikt voor vlakke of licht gegolfde of gebogen oppervlakken
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak van het object
Klemmen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen vervormen en zorgen voor extra wrijving wanneer de hefkracht parallel is
Volumekortingen beschikbaar voor grote verpakkingen van 30-99 stuks, met een nog grotere korting voor grote verpakkingen van 100 stuks en meer
PVC-vrij recyclebaar materiaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaaltpe
Diameter50 mm
Vormrond
Typezuignap
8,00 excl. BTW
/ stuk
9,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen