Referenties
Piab:9909720
Rubix:A0080161
Fabrikant:9909720



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil); adaptermateriaal: al (aluminium) |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U30 SI/AL 32-1/8, 9909720
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zuignap PIAB U30 silicone FCM met Al-adapter voor G1/8" en filtersieb. Voor vlak/licht gebogen en holle objecten, -40 tot +200°C.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil); adaptermateriaal: al (aluminium) |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter u30 si/al 32-1/8, 9909720 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,32 excl. BTW
/ stuk
€ 33,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen