Referenties
Piab:0101623
Rubix:0599015843
Fabrikant:0101623



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U4-2 -NR. 0101623
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitrile-pvc (npv) |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u40-2 - nr. 0101623 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,17 excl. BTW
/ stuk
€ 32,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen