Referenties
Piab:0207032
Rubix:A0816095
Fabrikant:0207032

Technische samenvatting
| Materiaal | silikon (detekterbaar, fcm) |
|---|---|
| Diameter | 36 mm |
| Type | piab s.pd36ds40.nt38mss.00 0207032 |
Documenten
Productdetails : PIAB S.PD36DS40.NT38MSS.00 0207032
De P-D zuignap is vervaardigd uit duurzaam, hoogwaardig siliconenmateriaal dat voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Een metalen additief zorgt voor detecteerbaarheid ten behoeve van voedselveiligheid. Ideaal voor het hanteren van pralines en chocolade; het heeft een hygiënisch, gemakkelijk te reinigen ontwerp zonder stof- of vuilnesten. Verkrijgbaar met voedselgeschikte detecteerbare kunststoffittingen of met zuurvaste roestvrijstalen fittingen, en bij uitstek geschikt voor gevoelige toepassingen in de confiserie.
Piab P-D36 DS40 NT38MSS Ø36 mm - Zuignap van silikon (detecteerbaar) voor vacuümhandling (FCM).
Sterke punten
Het siliconenmateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Duurzaam, hoogwaardig siliconenmateriaal. Een laag percentage metalen additief (Fe) wordt door het rubbermateriaal gemengd om het detecteerbaar te maken. Geschikt voor pralines, zoals chocolade. Verkrijgbaar met mannelijke schroefdraad voedselgeschikte detecteerbare kunststoffittingen of zuurvaste roestvrijstalen fittingen. Gemakkelijk te reinigen dankzij het hygiënische ontwerp. Geen stof-/vuilnesten. De aanbevolen afmetingen voor het heffen van bolvormige objecten zijn Ø22-28mm voor P-D27. De aanbevolen afmetingen voor het heffen van bolvormige objecten zijn Ø30-37mm voor P-D36.
Toepassingen
Direct contact met voedsel;Kitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silikon (detekterbaar, fcm) |
| Diameter | 36 mm |
| Type | piab s.pd36ds40.nt38mss.00 0207032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,84 excl. BTW
/ stuk
€ 61,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen