PIAB ZUIGNAP P-D36 DETECT ADAPT SI/FCM 36-40SH 3/8 0207034
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0207034
Rubix:A0080036
Fabrikant:0207034

Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil, detekteerbaar fcm) |
|---|---|
| Diameter | 36 mm |
| Vorm | diep |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP P-D36 DETECT ADAPT SI/FCM 36-40SH 3/8 0207034
De P-D zuignap is vervaardigd uit duurzaam, hoogwaardig siliconenmateriaal dat voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Een metalen additief zorgt voor detecteerbaarheid ten behoeve van voedselveiligheid. Ideaal voor het hanteren van pralines en chocolade; het heeft een hygiënisch, gemakkelijk te reinigen ontwerp zonder stof- of vuilnesten. Verkrijgbaar met voedselgeschikte detecteerbare kunststoffittingen of met zuurvaste roestvrijstalen fittingen, en bij uitstek geschikt voor gevoelige toepassingen in de confiserie.
Diepe Piab zuignap P-D36 van detecteerbaar FCM-silicone voor hygiënisch grijpen in de foodindustrie. Temperatuurbereik: -40 tot 200°C.
Sterke punten
Het siliconenmateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004. Duurzaam, hoogwaardig siliconenmateriaal. Een laag percentage metalen additief (Fe) wordt door het rubbermateriaal gemengd om het detecteerbaar te maken. Geschikt voor pralines, zoals chocolade. Verkrijgbaar met mannelijke schroefdraad voedselgeschikte detecteerbare kunststoffittingen of zuurvaste roestvrijstalen fittingen. Gemakkelijk te reinigen dankzij het hygiënische ontwerp. Geen stof-/vuilnesten. De aanbevolen afmetingen voor het heffen van bolvormige objecten zijn Ø22-28mm voor P-D27. De aanbevolen afmetingen voor het heffen van bolvormige objecten zijn Ø30-37mm voor P-D36.
Toepassingen
Direct contact met voedsel;Kitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil, detekteerbaar fcm) |
| Diameter | 36 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab zuignap p-d36 detect adapt si/fcm 36-40sh 3/8 0207034 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,37 excl. BTW
/ stuk
€ 37,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen