Referenties
Piab:0101379
Rubix:A0816654
Fabrikant:0101379



Technische samenvatting
| Materiaal | chloroprene (cr) 50° shore a |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB S.U20CR50.MM5F.52 0101379
Universele/vlakke zuignap in chloropreen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook te gebruiken voor concaaf gevormde objecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloroprene (cr) 50° shore a |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | zuignap u20 chlooropreen, m5 (vrouwelijk), met dubbele stromingsregelklep (0101379) |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,03 excl. BTW
/ stuk
€ 43,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen