Referenties
Piab:0101406
Rubix:A0816650
Fabrikant:0101406



Documenten
Productdetails : PIAB S.U30NP50.MM5F.00 0101406
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitrile-pvc (npv) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u30np50.mm5f.00 0101406 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,89 excl. BTW
/ stuk
€ 28,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen