SMC ZUIGNAP ZP06UGS

Zuignappen ZP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP06UGS
Rubix:05282269
EAN:3618036479287
SMC ZUIGNAP ZP06UGS

Technische samenvatting

Materiaalgeleidend siliconenrubber
Diameter6 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP06UGS


Vacuum Zuignap met Vergrendeling
ZP (U,C), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Sterke punten

Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x12x7 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalgeleidend siliconenrubber
Diameter6 mm
Vormrond
Typeplat stootkussen
Land van oorsprongJP
27,10 excl. BTW
/ 10 stuks
32,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen