PIAB ZUIGNAP B15MF TPU 16 3150264

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:3150264
Rubix:A0080446
Fabrikant:3150264
PIAB ZUIGNAP B15MF TPU 16 3150264

Technische samenvatting

Materiaaltpe
Diameter15 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP B15MF TPU 16 3150264


Dezelfde toepassingen als voor korte balgen. Ook geschikt voor gladde voorwerpen die een zeer schoon oppervlak vereisen. Alleen lichte voorwerpen mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak is.

Sterke punten

•Zuignap van TPU, een materiaal dat geen sporen achterlaat op het object dat wordt verplaatst
Geschikt voor niveauregeling
Hefbeweging om kleine en dunne objecten te scheiden
Alleen lichte objecten mogen worden verplaatst wanneer de hefkracht parallel is aan het oppervlak

Toepassingen

Niet-markerende zuignappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaaltpe
Diameter15 mm
Vormbalg
Typeb-mf
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode84879090
7,40 excl. BTW
/ stuk
8,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen