PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B5 TWO-MS 5.6-M5 3250082

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:3250082
Rubix:A0080457
Fabrikant:3250082
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B5 TWO-MS 5.6-M5 3250082

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen
Diameter5 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B5 TWO-MS 5.6-M5 3250082


Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter
ZUIGNAP Serie:B Diameter:5 mm Vorm:BALG Aansluiting:M5 MANNELIJK Materiaal:CHLOROPRENE

Sterke punten

Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.

Toepassingen

Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen
Diameter5 mm
Vormbalg
Typezuignappen
Aangepaste tariefcode39269097
6,72 excl. BTW
/ stuk
8,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen