Referenties
Piab:9909633
Rubix:A0683044



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil, fda food contact) |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP SILICONE FCM U6 M5 9909633
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap U6 Silicone FCM met M5 mannelijke aansluiting en ronde zuigmond. Siliconen food contact met temperatuur van -40°C tot 200°C voor vlakke, licht gebogen en holle objecten.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil, fda food contact) |
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap silicone fcm u6 m5 9909633 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen