Referenties
Piab:0101265
Rubix:A0080373
Fabrikant:0101265



Technische samenvatting
| Materiaal | chloropreen (cr), aluminium (fitting) |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER F20 TWO-AL 22-M5 0101265
Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Toepassingen
Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr), aluminium (fitting) |
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter f20 two-al 22-m5 0101265 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,74 excl. BTW
/ stuk
€ 44,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen