PIAB S.FCF50P5560.G38MNS18F.00 0126368
ZUIGNAPPEN EN ZACHTE GRIJPERS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0126368
Rubix:A0816232
Fabrikant:0126368



Documenten
Productdetails : PIAB S.FCF50P5560.G38MNS18F.00 0126368
Het FCF-P ontwerp is geschikt voor olieachtige oppervlakken, licht gewelfde en vlakke oppervlakken, bijvoorbeeld zoals die voorkomen bij het hanteren van metalen platen in perslijnen. De zuigcups hebben steunribben die voorkomen dat dunne objecten vervormen. DURAFLEX®-zuigcups zijn vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert. Het materiaal laat geen sporen achter op de gehanteerde objecten.
Sterke punten
Speciaal ontworpen wrijvingscups voor olieachtige oppervlakken, zoals platen bij metaalvervormingsprocessen. Normale slijtage van de wrijvingscup heeft geen effect op de lange termijn prestaties qua schuifkracht. Beste keuze als er > 0.1g/m2 persolie op de plaat wordt gebruikt. Dankzij de sterke grip op olieachtige oppervlakken kunnen de zuigcups hoge schuifkrachten weerstaan, doorgaans 2–4 keer meer dan overeenkomstige conventionele zuigcups. Het "FCF"-ontwerp is geschikt voor licht gewelfde en vlakke oppervlakken, bijvoorbeeld zoals die voorkomen bij het hanteren van metalen platen in perslijnen. De zuigcups hebben steunribben die voorkomen dat dunne objecten vervormen. DURAFLEX®-zuigcups zijn vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert. Het materiaal laat geen sporen achter op de gehanteerde objecten.
Toepassingen
Ontstapelen;Zijpanelen & framebouw;Deur op / af ergo gereedschappen;Glasmontage & installatie;Brandstoftank montage en installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu55/pu60) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab s.fcf50p5560.g38mns18f.00 0126368 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,44 excl. BTW
/ stuk
€ 53,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen