Referenties
SMC:ZP20CU
Rubix:05282303
EAN:3618036471137

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP20CU
Vacuum Zuignap met Vergrendeling
ZP (U,C), Vacuum Pad Unit with Lock Ring
Sterke punten
Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x14 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | rubber van urethaan |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | vlakke pad met rib |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen