SMC ZUIGNAP ZP40BN

Zuignappen ZP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP40BN
Rubix:05289140
Fabrikant:ZP40BN
EAN:3618036457612
SMC ZUIGNAP ZP40BN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter40 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP40BN


Vacuum Zuignap met Vergrendeling
•Pad Sizes: Ø 6 - Ø 50 mm
  • Shapes: Bellows Type
    •Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

    Pad Diameter: ø40
    Material: N (NBR)
    Lock Ring: Lock Ring
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)48x48x34 mm
    Logistiek gewicht18 g
    Materiaalnbr
    Diameter40 mm
    Vormbalg
    Typevacuüm kussen
    Land van oorsprongJP
    11,92 excl. BTW
    / stuk
    14,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen