Referenties
SMC:ZPT04US-B5
Rubix:05299833
EAN:3618036454352

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT04US-B5
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø4
Pad Styles: U (Flat Style)
Material: S (Silicon Rubber)
Vacuum Entry: B5 (Female Thread M5X0.8)
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
Pad Diameter: ø4
Pad Styles: U (Flat Style)
Material: S (Silicon Rubber)
Vacuum Entry: B5 (Female Thread M5X0.8)
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x20x8 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 4 mm |
| Vorm | rond |
| Type | plat kussen |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,70 excl. BTW
/ stuk
€ 6,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen