PIAB ZUIGNAP B-BL40-2 FCM DETECTABLE 0202850

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0202850
Rubix:A0090734
Fabrikant:0202850
PIAB ZUIGNAP B-BL40-2 FCM DETECTABLE 0202850

Technische samenvatting

Materiaalsilicone (sil)
Diameter40 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP B-BL40-2 FCM DETECTABLE 0202850


B-BL is een familie die geschikt is voor bakkerijproducten. Het materiaal voldoet aan FDA (FDA 21 CFR 177.2600) en aan de EU-verordening EU 1935/2004, en kan over een breed temperatuurbereik worden gebruikt. Niet geschikt voor gebruik bij diepe vacuümniveaus. Kan worden voorzien van versterkingsringen van polyamide voor extra stabiliteit.

Sterke punten

-Het siliconemateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004
Slangdurig hoogwaardig siliconemateriaal
Een laag percentage metaaladditief (Fe) wordt gemengd met het rubbermateriaal om het detecteerbaar te maken
Geschikt voor bakkerijen voor gebruik bij het hanteren van producten met zaad
Geschikt voor niveau-aanpassing
Beschikbaar met fittingen van voedselkwaliteit met mannelijke schroefdraad, detecteerbare plastic fittingen of zuurbestendige roestvrijstalen fittingen. De fittingen zijn scheidbaar
Aanvullende montage-optie - bevestigingsclip voor standaardriemen gebruikt voor brooddepanner
Makkelijk schoon te maken met hygiënisch ontwerp. Geen stof/vuilzakken
Laag vacuümniveau nodig om balg in te klappen. Vermindert het risico op beschadiging van het behandelde bakkerijproduct.

Toepassingen

Direct contact met voedsel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsilicone (sil)
Diameter40 mm
Vormbalg
Typezuignap
8,63 excl. BTW
/ stuk
10,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen