SMC ZUIGNAP ZPT13FGS-B5

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT13FGS-B5
Rubix:05299922
SMC ZUIGNAP ZPT13FGS-B5

Technische samenvatting

Materiaalgeleidend silicone
Diameter13 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT13FGS-B5


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
ZPT-B*, Ball Joint Pad without Buffer, Female Thread, Vertical Entry

Sterke punten

Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Materiaalgeleidend silicone
Diameter13 mm
Vormrond
Typeplat
Maximumtemperatuur200 °C
Land van oorsprongJP
31,47 excl. BTW
/ stuk
38,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen