SMC ZUIGNAP ZPT16CNK10-B5-A10

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT16CNK10-B5-A10
Rubix:05299860
EAN:3618036451276
SMC ZUIGNAP ZPT16CNK10-B5-A10

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter16 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT16CNK10-B5-A10


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Inductive NBR, Inductive Silicone Rubber, NBR, Silicon Rubber, Urethane Rubber
•Options: Female Thread, One-touch and Barb Fitting Buffer Vertical Vacuum Inlet.

Pad Diameter: 16
Pad Styles: C (Flat w/Ribs)
Material: N (NBR)
Rotating or Non-rotating: K (Non-Rotating)
Stroke: 10mm
Vacuum Entry: B5 (Female Thread M5X0.8)
Mounting Thread: A10 (M10X1)

Sterke punten

Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x69x18 mm
Logistiek gewicht23 g
Materiaalnbr
Diameter16 mm
Vormrond
Typevlakke pad met rib
Land van oorsprongJP
38,60 excl. BTW
/ stuk
46,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen