Referenties
SMC:ZPT25UN-A6
Rubix:05299877
EAN:3618036449488

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT25UN-A6
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
ZPT (U,C), Vacuum Pad, Vertical Entry
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x45x28 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 25 mm |
| Vorm | rond |
| Type | plat kussen |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,39 excl. BTW
/ stuk
€ 11,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen