Referenties
SMC:ZPT50UN-A6
Rubix:05299897

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT50UN-A6
Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
ZPT (U,C), Vacuum Pad, Vertical Entry
Sterke punten
Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x53x52 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | plat |
| Type | vacuümvoet |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,88 excl. BTW
/ stuk
€ 13,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen