SMC ZUIGNAP ZPT63HN-A16

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT63HN-A16
Rubix:05299905
EAN:3618036446883
SMC ZUIGNAP ZPT63HN-A16

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter63 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT63HN-A16


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang
•Pad Sizes: Ø 40 - Ø 125 mm
•Shapes: Flat Type with Ribs
•Materials: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Pad Diameter: ø63
Material: N (NBR)
Mounting Thread: A16 (M16X1.5)

Sterke punten

Verticale vacuumingang
Met draaiende of niet-draaiende buffer
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgpadstijlen
Beschikbaar in vier verschillende materialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x65x56 mm
Logistiek gewicht177 g
Materiaalnbr
Diameter63 mm
Vormrond
Typevacuümkussen voor zwaar gebruik
Land van oorsprongJP
26,73 excl. BTW
/ stuk
32,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen