Referenties
Metabo:631939000
Rubix:A0216529
Fabrikant:631939000
EAN:4007430104526

Productdetails : METABO ZUIGSLANG 3,5 M 631939000
Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede verbonden worden, Rubberen aansluitstuk (binnen-Ø 30 mm, buiten-Ø 35 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3,5 m |
| Kleur | rood |
| Type | zuigslang (antistatisch) |
| Model | 631939000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,95 excl. BTW
/ stuk
€ 211,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen