Referenties
Metabo:631752000
Rubix:A0216574
Fabrikant:631752000
EAN:4007430443939

Productdetails : METABO ZUIGSLANG MET ZWENKKOPPELING 35 MM 2,5M 631752000
Met draaikoppeling en bajonetaansluitstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2,5 m |
| Type | zuigslang met zwenkkoppeling en bajonetaansluitstuk |
| Model | 631752000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,11 excl. BTW
/ stuk
€ 57,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen