Referenties
Metabo:630177000
Rubix:A0199630
Fabrikant:630177000
EAN:4061792194861

Productdetails : METABO ZUIGSLANG 35MM,L-4,0M,A-58/35MM,
Zuigslang elektrisch geleidend, Voor bajonetbevestiging en draaikoppeling, Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede verbonden worden, Standaarduitrusting bij ASR 36-18 BL 25 M SC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 4 m |
| Type | zuigslang elektrisch geleidend voor bajonetbevestiging en draaikoppeling |
| Model | 630177000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,35 excl. BTW
/ stuk
€ 225,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen