FESTO ZWENKAANDRIJVING DRRD-40-180-FH-PA 1503269

Zwaaiaandrijving DRRD-12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DRRD-40-180-FH-PA
Rubix:05111014
Fabrikant:1503269
EAN:4052568237998
FESTO ZWENKAANDRIJVING DRRD-40-180-FH-PA 1503269

Technische samenvatting

Typeroterende actuator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DRRD-40-180-FH-PA 1503269


Oscillerende Actuator DRRD-12-180-FH-PA Grootte=12, Vertragingshoek=32 graden, Oscillatiehoek instelbereik, beide zijden=+10 /-100 graden, Oscillatiehoek=180 graden, Demping=P: Elastische ringen/bumpers aan beide zijden

Sterke punten

  • Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
  • Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
  • Very high precision and long service life
  • Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6557 g
Typeroterende actuator
Toepassingtoepassingen verwerken
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123900
1.255,42 excl. BTW
/ stuk
1.519,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen