FESTO ZWENKAANDRIJVING DRRD-32-180-FH-PA 1578512
Zwaaiaandrijving DRRD-12
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DRRD-32-180-FH-PA
Rubix:05111006
Fabrikant:1578512
EAN:4052568242190

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DRRD-32-180-FH-PA 1578512
Oscillerende Actuator DRRD-12-180-FH-PA Grootte=12, Vertragingshoek=32 graden, Oscillatiehoek instelbereik, beide zijden=+10 /-100 graden, Oscillatiehoek=180 graden, Demping=P: Elastische ringen/bumpers aan beide zijden
Sterke punten
- Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
- Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
- Very high precision and long service life
- Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2992,1 g |
| Type | roterende actuator |
| Toepassing | toepassingen verwerken |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 800,02 excl. BTW
/ stuk
€ 968,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen