FESTO ZWENKFLENS SNCB-80-R3 176948

Zwaaiflens SNCB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SNCB-80-R3
Rubix:05096626
Fabrikant:176948
EAN:4052568075453
FESTO ZWENKFLENS SNCB-80-R3 176948
Technische samenvatting
Typedraaibare flens
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SNCB-80-R3 176948


Zwaaiflens SNCB-80-R3 Grootte=80, Volgens norm=ISO 15552, Varianten=betere corrosiebescherming, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=3, Omgevingstemperatuur=-40 - 90 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104x57x93 mm
Logistiek gewicht719 g
Typedraaibare flens
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,60 excl. BTW
/ stuk
61,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden