FESTO SCHARNIERKOP CRSGS-M6 195580

Stangkop CRSGS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRSGS-M6
Rubix:05107063
Fabrikant:195580
EAN:4052568080648
FESTO SCHARNIERKOP CRSGS-M6 195580

Technische samenvatting

Typegezamenlijk hoofd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERKOP CRSGS-M6 195580


Scharnierkop CRSGS-M6 met zeskantmoer, voor sferisch zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8139. Grootte=M6, Gebaseerd op norm=ISO 12240-4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=29 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x10x10 mm
Logistiek gewicht28,47 g
Typegezamenlijk hoofd
Aansluiting 1m6
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73269098
€ 38,43 excl. BTW
/ stuk
€ 46,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden