FESTO ZWENKFLENS SUA-20 157320

Zwaaiflens SUA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SUA-20
Rubix:05104907
Fabrikant:157320
EAN:4052568011550
FESTO ZWENKFLENS SUA-20 157320
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SUA-20 157320


Zwaaiflens SUA-20 voor cilinders ADVU, AEVU, passend op lagerbok LBN of LN, LSN. Grootte=20, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=41 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49x32x45 mm
Logistiek gewicht37,19 g
Typezwenkflens
Aansluiting 120 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,17 excl. BTW
/ stuk
47,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen