Referenties
Festo:SUA-50
Rubix:05104911
Fabrikant:157324
EAN:4052568011581

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SUA-50 157324
Zwaaiflens SUA-50 voor cilinders ADVU, AEVU, passend op lagerbok LBN of LN, LSN. Grootte=50, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=287 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x67x40 mm |
| Logistiek gewicht | 277,11 g |
| Type | draaibare flens |
| Aansluiting 1 | 50 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,43 excl. BTW
/ stuk
€ 114,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden