Referenties
SMC:C85T25
Rubix:05261016
Fabrikant:C85T25
EAN:3618035489218

Documenten
Productdetails : SMC MIDDEN SCHARNIER C85*20/25 C85T25
De serie C85 voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P. De C85 is verkrijgbaar in boringmaten van 8 mm tot 25 mm met standaardslagen variërend van 10 mm tot 300 mm. Een unieke stangpakking voorkomt binnendringen van stof, en de afdichting is zo effectief dat de C85 geschikt is voor gebruik in buitengewoon stoffige omgevingen. Met zijn slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Type | tappen |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen