Referenties
SMC:ZP125HBS
Rubix:A0729829
Fabrikant:ZP125HBS

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP125HBS
Vacuümcups uit de ZP-serie zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6 cupmaterialen en 4 cupontwerpen, waardoor er een ruime keuze is. De 4 cupontwerpen plat, plat met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van verschillende materialen.
Sterke punten
Afmetingen pads: Ø 40 - Ø 125 mm Vormen: balgtype Materiaal: EPR, fluorkunststof, NBR, siliconenrubber, urethaanrubber.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 125 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümvoet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,03 excl. BTW
/ stuk
€ 46,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen