SMC ZUIGNAP ZPX50HN-B01-B10

Zwaar gebruik - ZPX(40-125)H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPX50HN-B01-B10
Rubix:A0726888
Fabrikant:ZPX50HN-B01-B10
SMC ZUIGNAP ZPX50HN-B01-B10

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter50 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPX50HN-B01-B10


Voor de adsorptie van algemene werkstukken

Sterke punten

Padmaten: Ø 40 - Ø 125 mmVormen: plat type met ribbenMaterialen: EPR, fluoro-rubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: vrouwelijke schroefdraad zijdelingse vacuüminlaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter50 mm
Vormrond
Typevacuümvoet
18,76 excl. BTW
/ stuk
22,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen