Referenties
SMC:ZPX80HBN-B01-B10
Rubix:A0730320
Fabrikant:ZPX80HBN-B01-B10
EAN:3618036446173

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPX80HBN-B01-B10
Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is
Sterke punten
Padmaten: Ø 40 - Ø 125 mmVormen: BalgtypeMateriaal: EPR, fluoro-rubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: Vrouwelijke schroefdraad buffer laterale vacuüminlaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 80 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümvoet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,68 excl. BTW
/ stuk
€ 34,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen