SMC ZUIGNAP ZP3E-TF63BMN-B12

Zwaar uitgevoerd, kogelgewricht met adapter - ZP3E-TF*BM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3E-TF63BMN-B12
Rubix:A0726907
Fabrikant:ZP3E-TF63BMN-B12
SMC ZUIGNAP ZP3E-TF63BMN-B12

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter63 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3E-TF63BMN-B12


Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is

Sterke punten

Padmaten: Ø 32 - Ø 125 mmVormen: Balgtype met ribben en groefMaterialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, markeringsvrij NBROpties: Verticale vacuüminlaat met mannelijke en vrouwelijke schroefdraad en kogelgewricht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter63 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
51,92 excl. BTW
/ stuk
62,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen