Referenties
Piab:0206373
Rubix:A0682846
Fabrikant:0206373



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil, detecteerbaar, fcm — food contact) |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP SI/FCM B-BL30-2 DIA 30 0206373
B-BL is een familie die geschikt is voor bakkerijproducten. Het materiaal voldoet aan FDA (FDA 21 CFR 177.2600) en aan de EU-verordening EU 1935/2004, en kan over een breed temperatuurbereik worden gebruikt. Niet geschikt voor gebruik bij diepe vacuümniveaus. Kan worden voorzien van versterkingsringen van polyamide voor extra stabiliteit.
Sterke punten
-Het siliconemateriaal voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 en EU 1935/2004
Slangdurig hoogwaardig siliconemateriaal
Een laag percentage metaaladditief (Fe) wordt gemengd met het rubbermateriaal om het detecteerbaar te maken
Geschikt voor bakkerijen voor gebruik bij het hanteren van producten met zaad
Geschikt voor niveau-aanpassing
Beschikbaar met fittingen van voedselkwaliteit met mannelijke schroefdraad, detecteerbare plastic fittingen of zuurbestendige roestvrijstalen fittingen. De fittingen zijn scheidbaar
Aanvullende montage-optie - bevestigingsclip voor standaardriemen gebruikt voor brooddepanner
Makkelijk schoon te maken met hygiënisch ontwerp. Geen stof/vuilzakken
Laag vacuümniveau nodig om balg in te klappen. Vermindert het risico op beschadiging van het behandelde bakkerijproduct.
Slangdurig hoogwaardig siliconemateriaal
Een laag percentage metaaladditief (Fe) wordt gemengd met het rubbermateriaal om het detecteerbaar te maken
Geschikt voor bakkerijen voor gebruik bij het hanteren van producten met zaad
Geschikt voor niveau-aanpassing
Beschikbaar met fittingen van voedselkwaliteit met mannelijke schroefdraad, detecteerbare plastic fittingen of zuurbestendige roestvrijstalen fittingen. De fittingen zijn scheidbaar
Aanvullende montage-optie - bevestigingsclip voor standaardriemen gebruikt voor brooddepanner
Makkelijk schoon te maken met hygiënisch ontwerp. Geen stof/vuilzakken
Laag vacuümniveau nodig om balg in te klappen. Vermindert het risico op beschadiging van het behandelde bakkerijproduct.
Toepassingen
Direct contact met voedsel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil, detecteerbaar, fcm — food contact) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap si/fcm b-bl30-2, ø30, art.nr. 0206373 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,69 excl. BTW
/ stuk
€ 9,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen