BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - ALEV 150/20K- SG
Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met elastisch massief rubber band , met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:ALEV 150/20K-SG
Rubix:31056095
Fabrikant:615583
EAN:4047526615581

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - ALEV 150/20K- SG
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber in aandrijfkwaliteit, hardheid 65 Shore A
- met stalen ring
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- wiel-Ø 400 en 500 mm: hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 65 Shore A, geringe rolweerstand
- robuust gietijzer
- asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
- gelakt, kleur antraciet
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1333 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 54 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,01 excl. BTW
/ stuk
€ 91,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
