BLICKLE ZWAARLASTWIEL VLE 250/20-75K
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubber band
Zie technische informatieReferenties
Blickle:VLE 250/20-75K
Rubix:A0224668
Fabrikant:55582
EAN:4047526055585

Productdetails : BLICKLE ZWAARLASTWIEL VLE 250/20-75K
Band:
- superelastisch massief rubber, staaldraad versterkt, hardheid 70 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- wiel-Ø 250–306 mm: 2-componenten band, zeer elastisch, slijtvast loopvlak
- wiel-Ø 405–525 mm: 3-componenten band, zeer elastische tussenlaag, slijtvast loopvlak
- zwaar plaatstaal, geperst
- geschroefd, met gelaste stalen naafbus of versterkte velgenuitvoering
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
- bedrijfszeker, onderhoudsvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5406 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 85 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
| 85 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,67 excl. BTW
/ stuk
€ 383,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
