BLICKLE ZWENKWIEL LPA-TPA 50G

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, niet-strepend blauw

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LPA-TPA 50G
Rubix:31053028
Fabrikant:346601
EAN:4047526346607
BLICKLE ZWENKWIEL LPA-TPA 50G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LPA-TPA 50G


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur blauw, niet-strepend
  • op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht189 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
Lengte plaat60 mm
71 mm
19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 9,23 excl. BTW
/ stuk
€ 11,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

50 kg

Wieldiameter

Wielbreedte