BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - POEV 200/25K- SB

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, niet-strepend blauw

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:POEV 200/25K-SB
Rubix:31056193
Fabrikant:684407
EAN:4047526684402
BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - POEV 200/25K- SB

Technische samenvatting

Laadcapaciteit500 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - POEV 200/25K- SB


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur blauw, niet-strepend
  • op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1318 g
Laadcapaciteit500 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurblauw
Shore-hardheid A65 Shore
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 116,90 excl. BTW
/ stuk
€ 141,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

500 kg

Wieldiameter

Wielbreedte