BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-ALTH 80K-AS
Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-ALTH 80K-AS
Rubix:31052862
Fabrikant:661140
EAN:4047526661144

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-ALTH 80K-AS
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- robuust gietijzer
- asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
- gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 515 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 102 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,19 excl. BTW
/ stuk
€ 104,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
