BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-E04

Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met stalen wielkern

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-TPA 50G-E04
Rubix:31050494
Fabrikant:603522
EAN:4047526603526
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-E04

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-E04


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A
  • zeer lage rolweerstand
  • hoge dynamische belastbaarheid
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur bruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • staal

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht312 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
72 mm
19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
23,91 excl. BTW
/ stuk
28,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen