COLSON ZWENKWIEL RVS ANTIST GRIJS RUBBER JXPC 0801 7100
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:RVS ANTIST GRIJS RUBBER JXPC 0801 7100
Rubix:A0253935
Fabrikant:JXPC 0801 7100
EAN:8717349117079

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL RVS ANTIST GRIJS RUBBER JXPC 0801 7100
Sterke punten
•Zwenkvork van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze antistatische rubberen band
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Zwenklager met dubbele kogellagers
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze antistatische rubberen band
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Toepassingen
•Zwenkvork van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze antistatische rubberen band
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Zwenklager met dubbele kogellagers
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze antistatische rubberen band
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jxpc |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,21 excl. BTW
/ stuk
€ 35,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen