COLSON ZWENKWIEL BPSM 1255 2001

BPSM

Zie technische informatie

Referenties

Colson:BPSM 1255 2001
Rubix:31041182
EAN:8717349071432
COLSON ZWENKWIEL BPSM 1255 2001

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPSM 1255 2001


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - wiel met plaatstalen kern en rollager - band van zwarte rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• wiel met plaatstalen kern en rollager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,4 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37,5 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
18,68 excl. BTW
/ stuk
22,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte