BLICKLE PA6 NYLON WIEL SPO-150/20G AS20/0.2

Zwaarlastwiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:SPO 150/20G
Rubix:37110758
Fabrikant:6940
EAN:4047526006945
BLICKLE PA6 NYLON WIEL SPO-150/20G AS20/0.2

Technische samenvatting

Laadcapaciteit750 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE PA6 NYLON WIEL SPO-150/20G AS20/0.2


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • zeer robuuste, zware uitvoering
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht680 g
Laadcapaciteit750 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
60,93 excl. BTW
/ stuk
73,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

750 kg

Wieldiameter

150 mm

Wielbreedte