Referenties
Bahco:315M-75
Rubix:A0771945
EAN:7314150133413

Productdetails : BAHCO SLAGRINGSLEUTEL DOORGEZET 75MM 315M-75
Slagringsleutel, diep doorgezet, metrisch. Materiaal: gesmeed van hoogwaardig gelegeerd staal voor extra zware kracht. Ringkant 45 doorgezet. Twaalfkant profiel ring. Gefosfateerd en roestwerend behandeld.
Sterke punten
Metric Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6860 g |
| Opening | 75 |
| Lengte | 406 mm |
| Type | slagmoersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Diameter | 44 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,36 excl. BTW
/ stuk
€ 373,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen