FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.1.1/8

440 - Ringsteeksleutels in inches

Zie technische informatie

Referenties

Facom:440.1'1/8
Rubix:10107800
EAN:3148517684072
FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.1.1/8

Technische samenvatting

Opening1-1/8'
Lengte305 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.1.1/8


A ["]: 1/4B [mm]: 14,1B1 [mm]: 10,0C1 [mm]: 6,0E [mm]: 3,1E1 [mm]: 6,0E2 [mm]: 3,8L [mm]: 115[g]: 20

Sterke punten

• Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.• Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt.• Ringkop:- Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren.- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring.- Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop:- Vork 15° gebogen.- Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid.• Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/2.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht432 g
Afmeting verpakking (D x B x H)310x60x20 mm
Gewicht verpakking431 g
Opening1-1/8'
Lengte305 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 15,46 excl. BTW
/ stuk
€ 18,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen