FESTO ZWENKAANDR. DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP 8047630

Zwenkaandrijving DFPD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
Rubix:05123938
Fabrikant:8047630
EAN:4052568287481
FESTO ZWENKAANDR. DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP 8047630

Technische samenvatting

Typeenkelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKAANDR. DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP 8047630


De serie DFPD beschikt over een tandheugel-rondselcombinatie met een constant draaimomentverloop over het gehele zwenkbereik. Met de zwenkaandrijvingen DFPD automatiseert u vlinderkleppen, kogelkranen en luchtkleppen optimaal.

Sterke punten

  • Constant draaimoment over het volledige draaihoekbereik van 90°
  • Uitvoering met zwenkhoek 120°, 135°, 180° voor de bouwgroottes 40, 120, 240, 480, dubbelwerkend
  • Aansluiting van armaturen aan weerskanten conform ISO 5211
  • Gatenbeeld voor montage conform VDI/VDE 3845
  • Robuuste, stootbestendige en eenvoudig te reinigen aluminium behuizing
  • Lange levensduur, geringe slijtage
  • Verhoogde corrosiebescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeenkelwerkend
Aangepaste tariefcode84123900
161,05 excl. BTW
/ stuk
194,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen