FESTO AANDRIJVING DFPD-700-RP-90-RS60-F1012-R3-EP 8065264

Zwenkaandrijving DFPD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFPD-700-RP-90-RS60-F1012-R3-EP
Rubix:05111401
Fabrikant:8065264
EAN:4052568442163
FESTO AANDRIJVING DFPD-700-RP-90-RS60-F1012-R3-EP 8065264

Technische samenvatting

Typeservomotor met kwartslag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANDRIJVING DFPD-700-RP-90-RS60-F1012-R3-EP 8065264


De serie DFPD beschikt over een tandheugel-rondselcombinatie met een constant draaimomentverloop over het gehele zwenkbereik. Met de zwenkaandrijvingen DFPD automatiseert u vlinderkleppen, kogelkranen en luchtkleppen optimaal.

Sterke punten

  • Constant draaimoment over het volledige draaihoekbereik van 90°
  • Uitvoering met zwenkhoek 120°, 135°, 180° voor de bouwgroottes 40, 120, 240, 480, dubbelwerkend
  • Aansluiting van armaturen aan weerskanten conform ISO 5211
  • Gatenbeeld voor montage conform VDI/VDE 3845
  • Robuuste, stootbestendige en eenvoudig te reinigen aluminium behuizing
  • Lange levensduur, geringe slijtage
  • Verhoogde corrosiebescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeservomotor met kwartslag
988,41 excl. BTW
/ stuk
1.195,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen